PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PZ 2-100 S-VDE SN015572 - 1212696
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Pozidrive PZ
Méret - egyéb
Pengehossz - 100 mm
Teljes hossz - 205 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356716598
Sonepar cikkszám
SN015572
Gyártói cikkszám
1212696
Gyártói típuskód
SF-PZ 2-100 S-VDE
Csavarfej:
Pozidrive PZ
Méret:
egyéb
Pengehossz:
100 mm
Teljes hossz:
205 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
6 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Érvéghüvely ; Érvéghüvely 1,0mm2 L= 8mm szig piros