PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PZSL 1-80 S-VDE SN014064 - 1212699
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 178 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Pengeátmérő - 3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356716628
Sonepar cikkszám
SN014064
Gyártói cikkszám
1212699
Gyártói típuskód
SF-PZSL 1-80 S-VDE
Méret:
egyéb
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
178 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
3 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz 21-30