PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-PZSL 1-80 VDE GT78946 - 1212556
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 178 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356589918
Sonepar cikkszám
GT78946
Gyártói cikkszám
1212556
Gyártói típuskód
SF-PZSL 1-80 VDE
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
178 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
3 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Speciális csatlakozók ; Informatikai csatlakozó ipari kivitel ; Csatlakozó RF-12S1N8A80DU