PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-SL 0,4x2,5-75 SN152029 - 1212547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.4 mm
Teljes hossz - 145 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 75 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356589826
Sonepar cikkszám
SN152029
Gyártói cikkszám
1212547
Gyártói típuskód
SF-SL 0,4X2,5-75
Penge élvastagság:
0.4 mm
Teljes hossz:
145 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
75 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
2.5 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
2.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Csavarhúzó SF-SL 0,4x2,5-75