PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE SN078518 - 1212589
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 223 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 125 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356590242
Sonepar cikkszám
SN078518
Gyártói cikkszám
1212589
Gyártói típuskód
SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
223 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
125 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
5.5 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
5.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ívelt penge:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE