PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SSF-PH 1-80 SN017999 - 1212559
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Csavarfej - Philips PH
Méret - egyéb
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 80 mm
Teljes hossz - 178 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356589949
Sonepar cikkszám
SN017999
Gyártói cikkszám
1212559
Gyártói típuskód
SF-PH 1-80
Csavarfej:
Philips PH
Méret:
egyéb
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
80 mm
Teljes hossz:
178 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Pengeátmérő:
4.5 mm
Precíziós kivitelezés:
Igen
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Szikramentes kivitel:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMLP (85,6x54) Szürke