PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SZF 1-0,6x3,5 GT85111 - 1204517
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 181 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4017918018948
Sonepar cikkszám
GT85111
Gyártói cikkszám
1204517
Gyártói típuskód
SZF 1- 0,6x3,5
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
181 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
3.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem