PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SZF 3-1,0X5,5 SN017997 - 1206612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 248 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 150 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918174453
Sonepar cikkszám
SN017997
Gyártói cikkszám
1206612
Gyártói típuskód
SZF 3-1,0X5,5
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
248 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
150 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
5.5 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
5.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMLP (85,6x54) Sárga