PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SZS 0,4x2,0 SN053049 - 1205202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.4 mm
Teljes hossz - 157 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 60 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918100148
Sonepar cikkszám
SN053049
Gyártói cikkszám
1205202
Gyártói típuskód
SZS 0,4x2,0
Penge élvastagság:
0.4 mm
Teljes hossz:
157 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
60 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
2 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
2 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem