PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SZS 0,6X3,5 SN010743 - 1212602
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.6 mm
Teljes hossz - 181 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356590761
Sonepar cikkszám
SN010743
Gyártói cikkszám
1212602
Gyártói típuskód
SZS 0,6X3,5 VDE
Penge élvastagság:
0.6 mm
Teljes hossz:
181 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
3.5 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 57A TS35/32-sínre csav bek kék