PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SZS 1,0x4,0 GT28129 - 1205066
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1 mm
Teljes hossz - 198 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918019105
Sonepar cikkszám
GT28129
Gyártói cikkszám
1205066
Gyártói típuskód
SZS 1,0x4,0
Penge élvastagság:
1 mm
Teljes hossz:
198 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
4 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
4 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem