PHOENIX CONTACT - Csavarhúzó SZS 1,2x8,0 GT28131 - 1205082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 1.2 mm
Teljes hossz - 287 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 175 mm
Méret - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918019129
Sonepar cikkszám
GT28131
Gyártói cikkszám
1205082
Gyártói típuskód
SZS 1,2x8,0
Penge élvastagság:
1.2 mm
Teljes hossz:
287 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
175 mm
Méret:
egyéb
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Négyszög-/hatszöghajtás:
nincs
Négyszög-/hatszöghajtás a teljes pengén:
Nem
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
8 mm
Szigetelt:
Igen
Pengeátmérő:
8 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kulcsméret (négylapú hajtás):
0 mm
Kulcsméret (hatlapú hajtás):
0 mm
Ívelt penge:
Nem