PHOENIX CONTACT - Csavarhúzók SN120302 - 1212546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Penge élvastagság - 0.4 mm
Teljes hossz - 130 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 60 mm
Precíziós kivitelezés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356589819
Sonepar cikkszám
SN120302
Gyártói cikkszám
1212546
Gyártói típuskód
SF-SL 0,4X2,0-60
Penge élvastagság:
0.4 mm
Teljes hossz:
130 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
60 mm
Precíziós kivitelezés:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Antimágneses:
Nem
Szorítófunkció:
Nem
Szikramentes kivitel:
Nem
Pengeszélesség:
2 mm
Szigetelt:
Nem
Pengeátmérő:
2 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Csavarhúzók