Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csavarhúzókészlet SN085533 - 1212543

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csavarhúzókészlet SN085533

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szárhossz - 116.5 mm

  • Mágneses - Nem

  • T-fogantyú - Igen

  • Rugalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356589789

Sonepar cikkszám

SN085533

Gyártói cikkszám

1212543

Gyártói típuskód

SF-M SET

Szárhossz:

116.5 mm

Mágneses:

Nem

T-fogantyú:

Igen

Rugalmas:

Nem

Kéziszerszámok ; Bit készlet ; Csavarhúzókészlet