PHOENIX CONTACT - Csavarhúzókészlet, Torx,VDE szigetelt, 6 részes, állvánnyal SN099204 - 1212537
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PZ csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás - egyéb
Vezetőfúrók száma - 0
Mérőkészülékek száma - 0
PH csillagcsavarhúzók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356589727
Sonepar cikkszám
SN099204
Gyártói cikkszám
1212537
Gyártói típuskód
SF-TX SET VDE
PZ csillagcsavarhúzók száma:
0
Csomagolás:
egyéb
Vezetőfúrók száma:
0
Mérőkészülékek száma:
0
PH csillagcsavarhúzók száma:
0
Csavarhúzók száma:
0
Csillagkulcsok száma:
0
Nyitott végű csavarkulcsok száma:
0
Dugókulcsok száma:
0
Belső hatlapú kulcsok száma:
6
Szerszámok száma összesen:
6
Villáskulcsok száma:
0
Dugókulcs betétek száma:
0
Villanyszerelő készlet:
Nem
Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:
Nem
Torx-csavarhúzók száma:
6
Reszelők száma:
0
Fafúrók száma:
0
Kőfúrók száma:
0
Spirálfúrók száma (HSS):
0
Fokozatfúrók száma:
0
Szegélysüllyesztők száma:
0
Lyukfűrészek száma:
0
Kábelvágók száma:
0
Koaxiális szerszámok száma:
0
LWL üvegszál konfekcionáló szerszámok száma:
0