PHOENIX CONTACT - Csupaszoló szerszám 2,5 - 11 mm WIREFOX-D 11 SN011501 - 1212160
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.5-25 mm2
Állítható horonymélység - Igen
Csupaszítás hossza állítható - Nem
Csupaszítási tartomány átmérője - 2.5-11 mm
Vezetékvágóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356454445
Sonepar cikkszám
SN011501
Gyártói cikkszám
1212160
Gyártói típuskód
WIREFOX-D 11
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.5-25 mm2
Állítható horonymélység:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Csupaszítási tartomány átmérője:
2.5-11 mm
Vezetékvágóval:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
90.5 mm
Szigetelt:
Igen
Pofák hossza:
0 mm
Fej szélessége:
18.5 mm
Fej magassága:
90.5 mm
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem