PHOENIX CONTACT - Csupaszoló szerszám 4,5 - 40 mm WIREFOX-D 40 SN053052 - 1212161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 4.5-40 mm
Állítható horonymélység - Igen
Hosszvágás - Igen
Körvágás - Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 15.9-1256.6 mm2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356454452
Sonepar cikkszám
SN053052
Gyártói cikkszám
1212161
Gyártói típuskód
WIREFOX-D 40
Csupaszítási tartomány átmérője:
4.5-40 mm
Állítható horonymélység:
Igen
Hosszvágás:
Igen
Körvágás:
Igen
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
15.9-1256.6 mm2
Cserélhető kés:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 1AC/48DC/10A