Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Csupaszoló szerszám Profibus kábelhez SN031174 - 2744623

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Csupaszoló szerszám Profibus kábelhez SN031174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csupaszítási tartomány átmérője - 6-8 mm

  • Állítható horonymélység - Igen

  • Hosszvágás - Nem

  • Körvágás - Igen

  • Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.75-1.5 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918811679

Sonepar cikkszám

SN031174

Gyártói cikkszám

2744623

Gyártói típuskód

PSM-STRIP-FC/PROFIB

Csupaszítási tartomány átmérője:

6-8 mm

Állítható horonymélység:

Igen

Hosszvágás:

Nem

Körvágás:

Igen

Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:

0.75-1.5 mm2

Cserélhető kés:

Igen

Spirálbevágás:

Nem

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel M8 5m-es