PHOENIX CONTACT - Csupaszoló szerszám WIREFOX 16-1 SN106356 - 1212157
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 6-16 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Nem
Csupaszítási tartomány átmérője - 2.9-4.6 mm
Vezetékvágóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356454162
Sonepar cikkszám
SN106356
Gyártói cikkszám
1212157
Gyártói típuskód
WIREFOX 16-1
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
6-16 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Csupaszítási tartomány átmérője:
2.9-4.6 mm
Vezetékvágóval:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Nem
Hosszúság:
166 mm
Szigetelt:
Igen
Pofák hossza:
16 mm
Fej szélessége:
14 mm
Fej magassága:
68 mm
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem