PHOENIX CONTACT - Csupaszolószerszám 8 - 13 mm WIREFOX-D 13 GT78699 - 1212162
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.2-4 mm2
Állítható horonymélység - Nem
Csupaszítás hossza állítható - Nem
Csupaszítási tartomány átmérője - 8-13 mm
Vezetékvágóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356454155
Sonepar cikkszám
GT78699
Gyártói cikkszám
1212162
Gyártói típuskód
WIREFOX-D 13
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.2-4 mm2
Állítható horonymélység:
Nem
Csupaszítás hossza állítható:
Nem
Csupaszítási tartomány átmérője:
8-13 mm
Vezetékvágóval:
Nem
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Igen
Hosszúság:
125 mm
Szigetelt:
Igen
Pofák hossza:
0 mm
Fej szélessége:
25 mm
Fej magassága:
37 mm
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Fogantyú bevonata:
műanyagbevonatú
ESD-vizsgált:
Nem