PHOENIX CONTACT - Csupaszolószerszám WIREFOX 4 CUS SN032183 - 1212762
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete - 0.1-4 mm2
Állítható horonymélység - Igen
Csupaszítás hossza állítható - Igen
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.3-2.4 mm
Vezetékvágóval - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356942881
Sonepar cikkszám
SN032183
Gyártói cikkszám
1212762
Gyártói típuskód
WIREFOX 4 CUS
Csupaszítási tartomány vezető-keresztmetszete:
0.1-4 mm2
Állítható horonymélység:
Igen
Csupaszítás hossza állítható:
Igen
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.3-2.4 mm
Vezetékvágóval:
Igen
Spirálbevágás:
Nem
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Ütközésvédelemmel:
Igen
Hosszúság:
191 mm
Szigetelt:
Igen
Pofák hossza:
7 mm
Fej szélessége:
20 mm
Fej magassága:
48 mm
Hosszvágás:
Nem
Körvágás:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
ESD-vizsgált:
Nem