PHOENIX CONTACT - D-SUB falra szerelő keret SN087504 - 1654840
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőelemek fajtája - fali tartó
Rögzítőkeret anyaga - műanyag
Rögzítési irány - keresztbe
PE-csatlakozóval - Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356028820
Sonepar cikkszám
SN087504
Gyártói cikkszám
1654840
Gyártói típuskód
VS-09-A-GC-BLANK
Rögzítőelemek fajtája:
fali tartó
Rögzítőkeret anyaga:
műanyag
Rögzítési irány:
keresztbe
PE-csatlakozóval:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb
Szélesség:
23.9 mm
Magasság:
24 mm
Mélység:
54 mm
Adat- és telekommunikáció ; D-SUB csatoló ; D-SUB falra szerelő keret