PHOENIX CONTACT - D-SUB falra szerelő keret SN097132 - 1658079
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rögzítőelemek fajtája - fali tartó
Rögzítőkeret anyaga - műanyag
Rögzítési irány - keresztbe
PE-csatlakozóval - Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356144322
Sonepar cikkszám
SN097132
Gyártói cikkszám
1658079
Gyártói típuskód
VS-09-A BK
Rögzítőelemek fajtája:
fali tartó
Rögzítőkeret anyaga:
műanyag
Rögzítési irány:
keresztbe
PE-csatlakozóval:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
16.7 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
24 mm
D-SUB falra szerelő keret