PHOENIX CONTACT - D-SUB védőfedél SN081112 - 1887086
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Lezárás típusa - nincs
Tömítéssel - Nem
Lopásvédő - Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94) - V0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918817480
Sonepar cikkszám
SN081112
Gyártói cikkszám
1887086
Gyártói típuskód
VS-09-SD
Alak:
négyszögletű
Lezárás típusa:
nincs
Tömítéssel:
Nem
Lopásvédő:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védettség (IP), szerelt:
IP54
Környezeti hőmérséklet:
80-80 °C
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) fedél ; D-SUB védőfedél