PHOENIX CONTACT - DC/DC átalakító 12-24DC/5-15DC IP20 SN004099 - 2320018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. primerfeszültség - 10-32 V
Szekunder feszültség 1 - 12 V
Fázisok száma - 1
Névleges teljesítmény - 24 VA
2. primerfeszültség - 10-32 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356478519
Sonepar cikkszám
SN004099
Gyártói cikkszám
2320018
Gyártói típuskód
MINI-PS- 12- 24DC/ 5-15DC/2
1. primerfeszültség:
10-32 V
Szekunder feszültség 1:
12 V
Fázisok száma:
1
Névleges teljesítmény:
24 VA
2. primerfeszültség:
10-32 V
Védettség (IP):
IP20
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Magasság:
99 mm
3. primerfeszültség:
10-10 V
Gyűrűmag:
Nem
Platina szerelésre alkalmas:
Nem
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
107 mm
Kéziszerszámok ; Kereszthornyú (csillag) csavarhoz bit ; Csavarhúzó betét SF-BIT-PZSL 1-70