Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - DC/DC átalakító 12- 24VDC 1A IP20 SN023027 - 2866284

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - DC/DC átalakító 12- 24VDC 1A IP20 SN023027

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. primerfeszültség - 10-32 V

  • Szekunder feszültség 1 - 24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Névleges teljesítmény - 24 VA

  • 2. primerfeszültség - 10-32 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918960902

Sonepar cikkszám

SN023027

Gyártói cikkszám

2866284

Gyártói típuskód

MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1

1. primerfeszültség:

10-32 V

Szekunder feszültség 1:

24 V

Fázisok száma:

1

Névleges teljesítmény:

24 VA

2. primerfeszültség:

10-32 V

Védettség (IP):

IP20

Szekunder feszültség 2:

24 V

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Magasság:

99 mm

3. primerfeszültség:

10-10 V

Szekunder feszültség 3:

24 V

Pontossági osztály:

2

Védettség (NEMA):

egyéb

Gyűrűmag:

Nem

Platina szerelésre alkalmas:

Nem

Szélesség:

22.5 mm

Mélység:

107 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető ; Túlfeszültség-levezető F-MS-T1/T2 50