PHOENIX CONTACT - DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81 SN001496 - 1829374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-1.5 mm2
Névleges áram In - 8 A
Névleges feszültség - 8 V
1. csatlakozási mód típusa - forrasztott
Pólusszám - 5
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918051051
Sonepar cikkszám
SN001496
Gyártói cikkszám
1829374
Gyártói típuskód
DFK-MC 1,5/ 5-GF-3,81
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-1.5 mm2
Névleges áram In:
8 A
Névleges feszültség:
8 V
1. csatlakozási mód típusa:
forrasztott
Pólusszám:
5
2. csatlakozási mód típusa:
forrasztott
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-40--40 °C
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Szélesség:
3.81 mm
Szín:
zöld
Lezárólemez szükséges:
Nem