Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Digitális kijelző SN074115 - 2907064

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Digitális kijelző SN074115

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP65

  • Front magassága - 48 mm

  • Üzemi hőmérséklet - -20-60 °C

  • Front szélessége - 96 mm

  • Beépítési mélység - 151.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626204666

Sonepar cikkszám

SN074115

Gyártói cikkszám

2907064

Gyártói típuskód

FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Front magassága:

48 mm

Üzemi hőmérséklet:

-20-60 °C

Front szélessége:

96 mm

Beépítési mélység:

151.8 mm

PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; Digitális kijelző