PHOENIX CONTACT - Diódamodul EMG 22-DIO 7P SN086645 - 2950064
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 250-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 250-250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918083939
Sonepar cikkszám
SN086645
Gyártói cikkszám
2950064
Gyártói típuskód
EMG 22-DIO 7P
Funkció:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
250-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
250-250 V
Érzékelők ; Egyéb szenzor ; Diódamodul EMG 22-DIO 7P