PHOENIX CONTACT - Diódás modul EMG 22-DIO 4E (4 dióda 1N4007) GT39467 - 2950048
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. áram (Imax) diódánként - 0.7 A
Max. üzemi feszültség (Umax) - 250 V
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - DIN-sín
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918083922
Sonepar cikkszám
GT39467
Gyártói cikkszám
2950048
Gyártói típuskód
EMG 22-DIO 4E
Max. áram (Imax) diódánként:
0.7 A
Max. üzemi feszültség (Umax):
250 V
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
DIN-sín
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Ipari sokp csatl 16P aljzat hosszanti kengyellel PG21