Nem visszaküldhető

PHOENIX CONTACT - Diódás modul EMG 45-DIO 8E (8dióda 1N4007) GT37079 - 2950103

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Diódás modul  EMG 45-DIO 8E (8dióda 1N4007) GT37079

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - dióda

  • LED-kijelzővel - Nem

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 250-0 V

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz - 250-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918083953

Sonepar cikkszám

GT37079

Gyártói cikkszám

2950103

Gyártói típuskód

EMG 45-DIO 8E

Funkció:

dióda

LED-kijelzővel:

Nem

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

250-0 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

250-0 V

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs dugaszolható híd FB 10- RTK/S