PHOENIX CONTACT - Diódás modul EMG 45-DIO14P (14dióda 1N4007) SN114573 - 2950116
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - egyéb
LED-kijelzővel - Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 250-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 250-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918083960
Sonepar cikkszám
SN114573
Gyártói cikkszám
2950116
Gyártói típuskód
EMG 45-DIO14P
Funkció:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
250-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
250-0 V
Diódás modul EMG 45-DIO14P (14dióda 1N4007)