PHOENIX CONTACT - dug. mod.230V AC EMD-SL-V-UV-300-hoz IP00 GT29797 - 2866129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 195-264 V
Rövidzárbiztos - Nem
Stabilizált - Nem
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918952693
Sonepar cikkszám
GT29797
Gyártói cikkszám
2866129
Gyártói típuskód
EMD-SL-PS-230AC
Tápfeszültség típusa:
AC
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
195-264 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Stabilizált:
Nem
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
195-264 V
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szélesség:
32 mm
Beépítési magasság:
35 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
35 mm
Mélység:
16 mm
Modulszélesség:
1.8
Beépítési szélesség:
32 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP00
Falra szerelhető:
Nem