PHOENIX CONTACT - Dugalj 2P+F TS-re 2,5M/250AC,DC/10A/ IP20 GT77444 - 2963462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Kontroll-fénnyel - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918590529
Sonepar cikkszám
GT77444
Gyártói cikkszám
2963462
Gyártói típuskód
SD-D/SP/YE
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
65.2 mm
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 1,5mm2 TS sínre emeletes kék