PHOENIX CONTACT - Dugalj 2P+F TS-re 2,5M/250AC,DC/10A/sárga IP20 GT45278 - 2963404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918574222
Sonepar cikkszám
GT45278
Gyártói cikkszám
2963404
Gyártói típuskód
SD-D/SC/LA/YE
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
65.2 mm
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Összekötő elem FBRN 4-4 N