PHOENIX CONTACT - Dugalj 2P+F TS-re 2,5M/250AC/DC /10A/ zöld+fény IP20 GT27662 - 2964898
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918190651
Sonepar cikkszám
GT27662
Gyártói cikkszám
2964898
Gyártói típuskód
SD-D/SC/LA
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
70.5 mm
PLC ipari vezérlések ; HMI grafikus panel ; Elektronikai webpanel 3,5" TFT kijelzővel