PHOENIX CONTACT - Dugalj 2P+F TS-re 2,5M/250AC/DC /10A/ zöld+fény IP20 SN114772 - 0804027
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626225692
Sonepar cikkszám
SN114772
Gyártói cikkszám
0804027
Gyártói típuskód
EO-CF/UT/LED/GN
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Igen
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
60 mm
Aktív érintkezők száma (kerek):
2
Aktív érintkezők száma (lapos):
1
Dugalj 2P+F TS-re 2,5M/250AC/DC /10A/ zöld+fény IP20