PHOENIX CONTACT - Dugalj 2P+F TS-re 2,5M/250AC/DC /10A/ zöld IP20 GT27660 - 2963310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918190675
Sonepar cikkszám
GT27660
Gyártói cikkszám
2963310
Gyártói típuskód
SD-D/SC
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
65.2 mm
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - digitális be-/kimeneti modul ; Digitális bemeneti modul 24DI, teljes szet