PHOENIX CONTACT - Dugalj 2P+F TS-re 2,5M sárga IP20 SN072769 - 2963459
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918599096
Sonepar cikkszám
SN072769
Gyártói cikkszám
2963459
Gyártói típuskód
SD-D/SC/YE
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
65.2 mm
Sorolható / moduláris készülékek ; Dugaszolóaljzat, sorolható ; Dugalj 2P+F TS-re 2,5M sárga