PHOENIX CONTACT - Dugalj 2P+F TS-re zöld IP20 SN006407 - 2963323
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 16 A
Feszültség fajtája - AC
Csapéófedéllel / csapfedeles - Nem
Kivitel - dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918190682
Sonepar cikkszám
SN006407
Gyártói cikkszám
2963323
Gyártói típuskód
SD-D/SP
Névleges áram:
16 A
Feszültség fajtája:
AC
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Kivitel:
dugaszoló aljzat CEE 7/3 (F típus)
Dugaszoló aljzatok száma:
1
Kontroll-fénnyel:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Névleges feszültség:
250 V
Modulszélesség:
2.5
Beépítési mélység:
65.2 mm
Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; Elektronika Ethernet switch SFN 8Tx