PHOENIX CONTACT - Dugasz készlet SN003262 - 1407710
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - hermafrodita
Pólusszám - 6
Névleges áram In - 16 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül - 0.14-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356777759
Sonepar cikkszám
SN003262
Gyártói cikkszám
1407710
Gyártói típuskód
HC-EVO-B06PT
Érintkező kivitelezése:
hermafrodita
Pólusszám:
6
Névleges áram In:
16 A
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.14-2.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Szélesség:
53 mm
Magasság:
103 mm
Mélység:
80.5 mm
Dugaszoló érintkezők száma:
2
Környezeti hőmérséklet:
100-100 °C
Névleges feszültség:
500 V
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.14-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.14-2.5 mm2
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Házbevonat:
egyéb
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP66
EMC változat:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Tömítéssel:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK09
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb