PHOENIX CONTACT - Dugaszolható átkötőhíd - BRIDGE- 5 SN082753 - 2900749
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Szín - egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Érintésvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356528474
Sonepar cikkszám
SN082753
Gyártói cikkszám
2900749
Gyártói típuskód
BRIDGE- 5
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Szín:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
25 A
Névleges feszültség:
575 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Dugaszolható átkötőhíd - BRIDGE- 5