Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Dugaszolható átkötőkapocs 0,5 mm2 - 10mm2 SN071204 - 3211929

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Dugaszolható átkötőkapocs 0,5 mm2 - 10mm2 SN071204

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-10 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-6 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356495950

Sonepar cikkszám

SN071204

Gyártói cikkszám

3211929

Gyártói típuskód

PT 6-TWIN

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.5-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.5-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.5-6 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

3

Névleges feszültség:

1000 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

8.2 mm

Magasság:

42.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-130 °C

Lezárólemez szükséges:

Igen

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Igen

Mélység:

74.2 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-6 mm2

Névleges áram In:

41 A

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő sorkapocshoz