Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Dugaszolható csatlakozó Push-lock csatlakozás, pólusszám: 4+PE, Csap, 0,5 mm2... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, világosszürke SN193393 - 1088676

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Dugaszolható csatlakozó Push-lock csatlakozás, pólusszám: 4+PE, Csap, 0,5 mm2... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, világosszürke SN193393

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4055626890937

Sonepar cikkszám

SN193393

Gyártói cikkszám

1088676

Gyártói típuskód

IPD PL 5P2,5 M GY

Dugaszolható csatlakozó Push-lock csatlakozás, pólusszám: 4+PE, Csap, 0,5 mm2... 2,5 mm2, 600 V, 17,5 A, PA, világosszürke