PHOENIX CONTACT - Dugaszolható híd 5P Rövidzár Szürke SN118235 - 3038998
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918888329
Sonepar cikkszám
SN118235
Gyártói cikkszám
3038998
Gyártói típuskód
3038998
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható híd 5P Rövidzár Szürke