PHOENIX CONTACT - Dugaszolható híd - FBS 10-8 BU SN117124 - 3032606
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356551519
Sonepar cikkszám
SN117124
Gyártói cikkszám
3032606
Gyártói típuskód
FBS 10-8 BU
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
41 A
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható híd - FBS 10-8 BU