PHOENIX CONTACT - Dugaszolható híd - FBS 3-5 BU SN117121 - 3036880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918839154
Sonepar cikkszám
SN117121
Gyártói cikkszám
3036880
Gyártói típuskód
FBS 3-5 BU
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható híd - FBS 3-5 BU