PHOENIX CONTACT - Dugaszolható híd FBS 3-8 GT84109 - 3030297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 3
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - piros
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918188610
Sonepar cikkszám
GT84109
Gyártói cikkszám
3030297
Gyártói típuskód
FBS 3-8
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
3
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
41 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
PLC ipari vezérlések ; Programozható relé ; Alapegység nanoline 24VDC 6be