PHOENIX CONTACT - Dugaszolható híd - FBS 5-8 BU SN117123 - 3032596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 5
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - kék
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356551502
Sonepar cikkszám
SN117123
Gyártói cikkszám
3032596
Gyártói típuskód
FBS 5-8 BU
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
5
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
kék
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
41 A
Szigetelt:
Igen
Dugaszolható híd - FBS 5-8 BU