PHOENIX CONTACT - Dugaszolható híd leágazáshoz RB ST6-2,5/4 GT85144 - 3030860
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 9 mm
Szín - piros
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918819248
Sonepar cikkszám
GT85144
Gyártói cikkszám
3030860
Gyártói típuskód
RB ST6-2,5/4
Kivitel:
csökkentő összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
9 mm
Szín:
piros
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelt:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Wi-Fi antenna ; RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 antenna